カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- RS PRO(11)
- NAKATAKI(9)
- アルテコ(ALTECO)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シロクマ(3)
- BIG RED(3)
- イマオコーポレーション(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- サンコーテクノ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- JTC(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器](2)
- KSフィルター(2)
- BRAKING(2)
- 住友電気工業(Optigate(R))(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc-6-25」の検索結果
特価

Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05W
BOURNS¥159税込¥1751個7日以内出荷PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応