カテゴリ

  • 整備工具・収納(9)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • EPCOS(9)
  • ニムラ(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ADVANTEC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイセル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサヒAV(2)
  • WIDIN(2)
  • KSフィルター(2)
  • AirTAC(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • アズワン(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • CKD(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-110」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 110pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:110pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7029-15
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥939税込¥1,033
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入

    BOURNS
    ¥719税込¥791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7025-07
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥879税込¥967
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-66
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 570pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7033-47
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6969-94
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6967-53
電気系統用工具カテゴリ