カテゴリ

  • 整備工具・収納(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • エスコ(2)
  • WIDIN(2)
  • アイセル(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 光(1)
  • ミドリ安全(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アサヒAV(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • エナパック(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • EPCOS(1)
  • Texas Instruments(1)
  • MEAN WELL(1)
  • 電菱(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • OWON(オウオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-115」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 400個入

    BOURNS
    ¥76,980税込¥84,678
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●エネルギー:60J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-7118-61
  • Bourns 酸化金属バリスタ BOURNS

    Bourns 酸化金属バリスタ

    BOURNS
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(600個)
    7日以内出荷
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入

    BOURNS
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70