カテゴリ
- 整備工具・収納(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- PFERD 馬印(7)
- 共立電子産業(6)
- EPCOS(6)
- 日東工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ニムラ(4)
- エスコ(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- TDK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- NTツール(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る
「pf-120」の検索結果
特価

バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入
BOURNS¥66,980~税込¥73,678~1セット(1000個)7日以内出荷PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 240pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:400A●静電容量:240pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7032-32
バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:75V 480pF 1袋 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷Bourns DV シリーズ中電圧バリスタは、中電圧領域の高電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装向けに設計されており、エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収に優れています。他の Bourns の中電圧 SMD バリスタと比較して、DV シリーズバリスタは非常に低プロファイルです。この過渡電圧サプレッサは、仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:75V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:480pF●長さ:8mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7028-42