カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 日東工業(3)
- カナレ電気(3)
- 三木プーリ(2)
- WIDIN(2)
- タカチ電機工業(1)
- ADVANTEC(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- タカノ(1)
「pf-185」の検索結果

バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1袋 50個入
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 185 pF )は、繊細な電子デバイスを低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7032-87
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-6967-06
バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 185pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:44V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:185pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7024-61
バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43