カテゴリ

  • 整備工具・収納(15)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 未来工業(25)
  • 岩崎電気(16)
  • ネオフレックス(5)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • TDK(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • WIDIN(2)
  • ヒロセ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • スズキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-54」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1袋 25個入

    BOURNS
    729税込802
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-78
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1袋 25個入

    BOURNS
    499税込549
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7025-18
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1袋 50個入

    BOURNS
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-04
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 50個入

    BOURNS
    639税込703
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6971-30
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-26
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    75,980税込83,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 290 pF )は、高電圧域の高電圧サージから高感度の電子デバイスを保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-48
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    41,980税込46,178
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-96
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 780pF 1セット 25個入

    BOURNS
    729税込802
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns AVHT シリーズ自動 SMD バリスタは、-55 → 150 ℃ の動作温度範囲 GET を実行すると、破壊的な電圧過渡による損傷を受ける可能性があり5 種類のモデルサイズが用意され、幅広い電流及びエネルギー処理機能と優れた過渡エネルギー分配を実現しています。AVHT シリーズバリスタはスペースとパッド領域が大幅に少なくなっています シリコン TVS ダイ
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:780pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6971-27
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 290pF 1セット 50個入

    BOURNS
    939税込1,033
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:290pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6967-20
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 25個入

    BOURNS
    669税込736
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6966-81
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 620pF )は、高電圧領域での高電圧サージから繊細な電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-72
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 620pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:620pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-6969-87
  • バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 175pF 1セット 3500個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 175pF 静電容量)は、低電圧域での高電圧サージから敏感な電子機器を保護するように設計さ幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:175pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7026-25
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-11
  • バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 25個入

    BOURNS
    699税込769
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsAVシリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AVバリスタは、シリコンTVSダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング電流及びエネルギーの取り扱いが広範機能
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7109-25
関連キーワード
電気系統用工具カテゴリ