カテゴリ
- 整備工具・収納(6)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ABRACON(26)
- AVX(12)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- IQD(12)
- KEMET(35)
- KYOCERA AVX(28)
- MURATA(村田製作所)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- RS PRO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- WURTH ELEKTRONIK(36)
- YAGEO(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- エスコ(30)
- サンドビック(11)
- ネグロス電工(16)
- 七星科学研究所(13)
- 岩崎電気(26)
- 未来工業(194)
- ブランドをもっと見る

バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 440pF 1セット 3500個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:440pF●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-6967-24
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V dc 440pF 1セット 25個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281セット(25個)7日以内出荷Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:440pF●長さ:2mm●厚さ:1mm●パッケージ/ケース:0805●バリスタ電圧:24Vアズワン品番65-7111-04
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 165pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:165pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6970-23
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(3500個)7日以内出荷Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 160 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7030-21
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1セット 3500個入
BOURNS¥41,980税込¥46,1781セット(3500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-05
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入
BOURNS¥77,980税込¥85,7781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら