カテゴリ

  • 整備工具・収納(27)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(1,599)
  • イトーキ(124)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • CKD(74)
  • オイレス工業(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • アズワン(14)
  • リオン(13)
  • ノーブランド(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ホンダ(9)
  • ニッタン(NITTAN)(9)
  • GVS(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • スズキ(6)
  • 日立(6)
  • ネグロス電工(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-02」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 2kΩ

    BOURNS
    279税込307
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型

    BOURNS
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
    仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-83
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-02
  • バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
  • バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
  • バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7024-77
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
  • バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入

    BOURNS
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:680pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7033-68
  • バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
  • バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7028-81
  • バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7028-84
  • バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
  • バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7028-69
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
  • バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入

    BOURNS
    679税込747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
  • バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
  • バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7032-07
  • バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7030-34
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7028-57
  • バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
  • バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
  • バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入

    BOURNS
    66,980税込73,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電