カテゴリ

  • 整備工具・収納(27)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(1,603)
  • イトーキ(132)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • CKD(77)
  • ダイヤトレンド(49)
  • オイレス工業(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • エスコ(17)
  • アズワン(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • リオン(13)
  • ノーブランド(12)
  • ホンダ(9)
  • エイテック(ATEC)(9)
  • ブラスト興業(9)
  • ニッタン(NITTAN)(8)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(7)
  • アイエス工業所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv-2」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1袋 10個入BOURNS
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●エネルギー:29J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7033-02
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 95pF 1袋 10個入BOURNS
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 10個入BOURNS
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7026-13
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1袋 10個入BOURNS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●エネルギー:25J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7026-03
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1セット 1000個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7032-07
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 180pF 1セット 1000個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:180pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:390アズワン品番65-7030-34
バリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:390 最大直流定格電圧:320V 80pF 1袋 10個入BOURNS
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:5A●エネルギー:11J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:80pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:390アズワン品番65-6933-25
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7028-57
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 160pF 1セット 1000個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:160pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:430Vアズワン品番65-7029-28
Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2kΩBOURNS
279税込307
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型BOURNS
309税込340
1個
3日以内出荷
PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-83
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1袋 10個入BOURNS
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●エネルギー:15J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7032-90
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入BOURNS
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:140pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7024-77
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 150pF 1袋 10個入BOURNS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:150pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7025-25
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 680pF 1袋 10個入BOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:680pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7033-68
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1袋 10個入BOURNS
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:330pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7032-81
バリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:205V 最大直流定格電圧:170V 160pF 1袋 10個入BOURNS
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:130V●最大直流定格電圧:170V●制限電圧:340V●クランプ電流:5A●エネルギー:7J●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:160pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:205Vアズワン品番65-7028-81
バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 440pF 1袋 10個入BOURNS
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:440pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:150Vアズワン品番65-7028-84
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1袋 10個入BOURNS
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7030-02
バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 140pF 1袋 10個入BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:140pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7028-69
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 360pF 1袋 10個入BOURNS
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:10A●エネルギー:13J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:360pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7028-70
バリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:180V 最大直流定格電圧:150V 180pF 1袋 10個入BOURNS
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:300V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:180pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:180Vアズワン品番65-7032-89
バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入BOURNS
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
バリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:470 最大直流定格電圧:385V 150pF 1セット 1000個入BOURNS
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:10A●エネルギー:30J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:150pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:470アズワン品番65-7025-89
バリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:400V 最大直流定格電圧:385V 70pF 1セット 1000個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:70pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:400Vアズワン品番65-7031-79
バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入 BOURNSバリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1セット 1000個入BOURNS
63,980税込70,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電