カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(9)
- イトーキ(9)
- omron(オムロン)(3)
- レニショー(3)
- エスコ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 日本フォームサービス(1)
- D-LINK(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- KIKUSUI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pv10w」の検索結果
特価

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型
BOURNS¥309税込¥3401個7日以内出荷PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータ。PV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-83