カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,553)
  • 三菱電機(24)
  • タクミナ(11)
  • 富士電機(6)
  • 神保電器(6)
  • ブラスト興業(6)
  • KTM(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ニチコン(5)
  • 岡野製作所(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アズワン(3)
  • 岩田製作所(3)
  • オーム電機(3)
  • スーパーツール(3)
  • 千代田通商(3)
  • ニューレジストン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNSBourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JEBOURNS
199税込219
1個
5日以内出荷
PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F BOURNSBourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100FBOURNS
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
PWR2010W1R00JE BOURNSPWR2010W1R00JEBOURNS
199税込219
1個
7日以内出荷
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100FBOURNS
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F BOURNSBourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100FBOURNS
39,980税込43,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001F BOURNSBourns 金属皮膜 抵抗器 20W 1kΩ ±1%, PWR220T-20-1001FBOURNS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応