カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(93)
- 岡野製作所(5)
- ニチコン(4)
- 第一三共ヘルスケア(3)
- シーホネンス(3)
- 東芝ライテック(2)
- ミドリ安全(2)
- LIAN LI(2)
- イマダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ニッコー(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- パネフリ工業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pw1000」の検索結果
特価

Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F
BOURNS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 100mΩ ±1%, PWR220T-35-R100F
BOURNS¥31,980税込¥35,1781セット(50個)7日以内出荷AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(50個)7日以内出荷仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m