カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(180)
  • タクミナ(2)
  • 富士電機(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(1)
  • 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw100f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F BOURNS

    Bourns 厚膜 抵抗器 20W 100mΩ ±1%, PWR220T-20-R100F

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F BOURNS

    Bourns アルミナセラミック 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, PWR221T-30-R100F

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様定格電力 = 30W組成 = 厚膜許容差 = ±1%軸 / 放射状 = ラジアルテクノロジー = アルミナセラミックシリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m