カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- Panasonic(パナソニック)(62)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- YAGEO(9)
- タカギ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ノガ(1)
- バンドー化学(1)
- 光(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 藤田電機製作所(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rc-330」の検索結果

Bourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-V-RC
BOURNS¥639税込¥7031個7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 5.2A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 67mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 0.65インチ高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300リード径 = 1.0668mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC
BOURNS¥119,800税込¥131,7801袋(70個)7日以内出荷インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応