カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ノーリツ(134)
  • イングカワモト(45)
  • EIKO(栄工舎)(15)
  • エスケー化研(14)
  • 東京計装(12)
  • ホンダ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • RICOH(リコー)(9)
  • KTM(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • エナパック(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • SMC(3)
  • SUN(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • レジンクラブ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東芝ライテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「rc101」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 78F101J-RC BOURNS

    78F101J-RC

    BOURNS
    ¥38税込¥42
    1個ほか
    翌々日出荷
  • PM2110-101K-RC BOURNS

    PM2110-101K-RC

    BOURNS
    ¥469税込¥516
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC

    BOURNS
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC

    BOURNS
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入 BOURNS

    リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入

    BOURNS
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-27
  • リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 BOURNS

    リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入

    BOURNS
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RC BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 5.4A, 30.5 x 25.4 x 15.75mm, PM2110-101K-RC

    BOURNS
    取扱停止中
    PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5.4Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.75mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.75mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 32mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5800-101-RC BOURNS

    5800-101-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 9250A-101-RC BOURNS

    9250A-101-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 6000-101K-RC BOURNS

    6000-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 1130-101K-RC BOURNS

    1130-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 1120-101K-RC BOURNS

    1120-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 1110-101K-RC BOURNS

    1110-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM2120-101K-RC BOURNS

    PM2120-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM54-101K-RC BOURNS

    PM54-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM5022-101M-RC BOURNS

    PM5022-101M-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM3340-101M-RC BOURNS

    PM3340-101M-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • RL187-101J-RC BOURNS

    RL187-101J-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM3316-101M-RC BOURNS

    PM3316-101M-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM1812-101J-RC BOURNS

    PM1812-101J-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 70F101AF-RC BOURNS

    70F101AF-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM5022S-101M-RC BOURNS

    PM5022S-101M-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • PM105SB-101K-RC BOURNS

    PM105SB-101K-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 2100LL-101-H-RC BOURNS

    2100LL-101-H-RC

    BOURNS
    取扱い終了
  • 77F101J-TR-RC BOURNS

    77F101J-TR-RC

    BOURNS
    取扱い終了
関連キーワード
v91110101特集