カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ノーリツ(120)
  • イングカワモト(30)
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • エスケー化研(13)
  • 東京計装(12)
  • ホンダ(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • エナパック(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • SUN(3)
  • レジンクラブ(3)
  • SMC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • シグマ光機(2)
  • I-VALUE(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc101」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 78F101J-RC BOURNS

    78F101J-RC

    BOURNS
    38税込42
    1個
    翌々日出荷
  • PM2110-101K-RC BOURNS

    PM2110-101K-RC

    BOURNS
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC

    BOURNS
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC BOURNS

    Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 910mA, ラジアル, RL622-101K-RC

    BOURNS
    9,898税込10,888
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入 BOURNS

    リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1袋 5個入

    BOURNS
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-27
  • リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 BOURNS

    リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入

    BOURNS
    15,980税込17,578
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78
関連キーワード
v91110101特集