カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • BIGM(丸山製作所)(278)
  • YAGEO(9)
  • ナイキ(7)
  • 東京計装(7)
  • 京セラ(4)
  • タカギ(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 東京オートマック(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • ノガ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • ハマイ(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • エスコ(1)
  • サンコウ電子研究所(1)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc220」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns トロイダルコア, 220 μH, 2.4A, ラジアル, 2116-V-RC BOURNSBourns トロイダルコア, 220 μH, 2.4A, ラジアル, 2116-V-RCBOURNS
41,980税込46,178
1袋(154個)
7日以内出荷
Bourns 2100シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径21.8 mm、厚さ11.4 mm 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 2.4A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±15%直径 = 21.84mm奥行き = 11.43mm高さ = 11.43mm寸法 = 21.84 (Dia.) x 11.43mmリード間隔 = 8.636mmシリーズ = 2100リード径 = 0.6858mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 3.5A, 30.5 x 25.4 x 15.24mm, PM2110-221K-RC BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 220 μH, 3.5A, 30.5 x 25.4 x 15.24mm, PM2110-221K-RCBOURNS
23,980税込26,378
1袋(77個)
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.24mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.24mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 74mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 220 μH, 1A, ラジアル, 6000-221K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 220 μH, 1A, ラジアル, 6000-221K-RCBOURNS
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 650mΩ許容差 = ±20%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 x 12.2mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = 6000最小品質ファクター = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ahj322206特集