カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 理研計器(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ケルヒャー(1)
- 工進(1)
- アイシン精機(1)
- フロンケミカル(1)
- 友屋(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- UDトラックス(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TURCK(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- A&E(1)
- Bestway(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ri-85」の検索結果

Bourns 表面実装インダクタ, 27 μH, 2.55A, 12.5 x 12.5 x 4mm, SRR1240-270M
BOURNS¥85,980税込¥94,5781セット(800個)7日以内出荷インダクタンス = 27 μH。最大直流電流 = 2.55A。パッケージ/ケース = 1240。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 4mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 85mΩ。シリーズ = SRR1240。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 15.5MHz。最小品質ファクター = 16℃。SRR1240シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか4.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1240シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適RoHS指令(10物質対応)対応