カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rlb0912-100kl」の検索結果

Bourns リードインダクタ, 100 μH, 660mA, ラジアル, RLB0912-101KL
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 660mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 330mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7.2MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応