カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(1)
- SMC(535)
- PISCO(ピスコ)(30)
- ホンダ(20)
- ネグロス電工(9)
- CKD(5)
- リビラック(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋バルヴ(4)
- SIEMENS(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- 常磐精工(4)
- 鈴木ブロンズ継手(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- 三菱電機(3)
- 河村電器産業(3)
- 日本発条(NHK)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rn20」の検索結果

Bourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5M
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 1.5 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 108mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 12℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 1.3A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-2R2M
BOURNS¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.3A。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 186mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
パワーインダクタ 6.8 μH 0.7A rms 1セット 10個入
BOURNS¥209税込¥2301セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:0.7A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7171-85
パワーインダクタ 4.7 μH 0.84A rms 1セット 10個入
BOURNS¥329税込¥3621セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:0.84A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-95
パワーインダクタ 2.2 μH 1.04A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.04A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-69
パワーインダクタ 15 μH 0.38A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:0.38A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7171-86
パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7176-02
パワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-63
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7176-11
パワーインダクタ 100 μH 0.56A rms 1セット 10個入
BOURNS¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7173-48
パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 10個入
BOURNS¥289税込¥3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7172-60
パワーインダクタ 6.8 μH 0.7A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:0.7A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7173-47
パワーインダクタ 4.7 μH 0.84A rms 1セット 2000個入
BOURNS¥38,980税込¥42,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:0.84A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-68
パワーインダクタ 22 μH 0.34A rms 1セット 10個入
BOURNS¥309税込¥3401セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-15
パワーインダクタ 2.2 μH 1.04A rms 1セット 10個入
BOURNS¥179税込¥1971セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.04A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7173-51
パワーインダクタ 15 μH 0.38A rms 1セット 10個入
BOURNS¥209税込¥2301セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:0.38A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7176-09
Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68M
BOURNS¥47,980税込¥52,7781セット(2000個)7日以内出荷インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応