カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • AZ(エーゼット)(1)
  • K.Pガスケット(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • RS PRO(145)
  • unitech(5)
  • VISHAY(5)
  • アズワン(3)
  • イスカル(3)
  • オンダ製作所(2)
  • コクゴ(1)
  • シグマ光機(2)
  • フジトク(2)
  • ユニオンツール(7)
  • レッドサン(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs201」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JW-4R7ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JW-4R7ELF

    BOURNS
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1000ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1000ELF

    BOURNS
    ¥799税込¥879
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-10R0ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-10R0ELF

    BOURNS
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF

    BOURNS
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 1W CRS2010-FX-1001ELF

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応