カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(23)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ABB(3)
- ネグロス電工(2)
- 南電機(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- スーパーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s-dc63」の検索結果

Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2
BOURNS¥829税込¥9121袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2
BOURNS¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2
BOURNS¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 500mA。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応