カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • SMC(15)
  • TRUSCO(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • ダイヤトレンド(12)
  • 千代田通商(11)
  • 日研工作所(11)
  • 日野自動車(8)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • セイキ製作所(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 三菱電機(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • brembo(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 日本オイルポンプ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1202」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3540S-1-202L BOURNS

    3540S-1-202L

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 2kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 2kΩ

    BOURNS
    8,698税込9,568
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6639S-1-202 BOURNS

    6639S-1-202

    BOURNS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:360°連続, 1W

    BOURNS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    22 mm 10回転3540Sシリーズ. Bourns 3540シリーズ多回転精密ポテンショメータは、精度と高い信頼性が重要な制御用途に最適です。これらの巻線型ポテンショメータは、定格電力2 W、抵抗範囲は100 → 100 Kです。. 特長. ブッシュ取り付け オプションのARラグ機能 オプションのセンタータップ及びリアシャフトエクステンション 高トルクあり 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 堅牢で経済的な高性能モデル. 用途. 生産設備、産業用テスト及び測定機器、及び医療機器での直線距離、角度、回転数の測定
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W BOURNS

    Bourns ポテンショメーター, 2kΩ, 回転数:10, 2W

    BOURNS
    48,980税込53,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%抵抗(kΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-1-202L BOURNS

    3590S-1-202L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応