カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 阪上製作所(2)
- 大阪魂(2)
- タンガロイ(1)
- PIAA(1)
- 昭和自動車(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdr-70」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 0.01 mH, 2.3A, 7.8 x 7.8 x 5.3mm, SDR0805-100ML
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応