カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 森松(2)
  • 阪上製作所(2)
  • 大阪魂(2)
  • 3M(1)
  • タンガロイ(1)
  • THECUT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdr18」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 4.6A, 18.3 x 14 x 6.6mm, SDR1806-470ML

    BOURNS
    22,980税込25,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    SDR1806シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか6.6 mmの低プロファイル 1 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 4.6Aパッケージ/ケース = 1806長さ = 18.3mm奥行き = 14mm高さ = 6.6mm寸法 = 18.3 x 14 x 6.6mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 95mΩシリーズ = SDR1806コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  18.3×14×6.6mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 18.3×14×6.6mm

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)18.3高さ(mm)6.6奥行(mm)14シリーズSDR1806最大電流(A)1.8許容差±10%インダクタンス(H)330 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1806最大自己共振周波数3.5MHz
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 800mA, 3 x 2.8 x 2.5mm, SDR0302-100ML

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 0302。長さ = 3mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 2.5mm。直径 = 3mm。寸法 = 3 x 2.8 x 2.5mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 250mΩ。シリーズ = SDR0302。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 18℃。SDR0302シリーズ巻線型チョーク. わずか2.5 mmという低プロファイルのBourns SDR0302シリーズSMDパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 22 μH, 2A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-220ML

    BOURNS
    35,980税込39,578
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応