カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- SMC(6)
- 荒川技研工業(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- エスコ(2)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- ミツギロン(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TOSO(1)
- 栗山百造(1)
- ハイロジック(1)
- ベルク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sf-32 t」の検索結果
特価

Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2
BOURNS¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2
BOURNS¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2
BOURNS¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2
BOURNS¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷定格電流 = 1.6A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応