カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ホンダ(249)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
  • 日本エレパーツ(24)
  • VISHAY(18)
  • STMicro(17)
  • GB[制御機器](13)
  • LITTELFUSE(8)
  • AMPHENOL(4)
  • SAMTEC(4)
  • DiodesZetex(4)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • 象印マホービン(1)
  • カナレ電気(1)
  • SP忠男(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • Mono Wireless(1)
  • HAMP(ホンダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smaj」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA BOURNS

    Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA

    BOURNS
    799税込879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様最大クランピング電圧 = 58.1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA

    BOURNS
    89,980税込98,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA

    BOURNS
    88,980税込97,878
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A

    BOURNS
    839税込923
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 35.5V最小ブレークダウン電圧 = 26.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMAJ100CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMAJ100CA

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 162V最小ブレークダウン電圧 = 123V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    76,980税込84,678
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
  • DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNS

    DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA

    BOURNS
    639税込703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    899税込989
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
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
"smaj" BOURNS 【通販モノタロウ】