カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ホンダ(249)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- 日本エレパーツ(24)
- VISHAY(17)
- STMicro(16)
- GB[制御機器](13)
- LITTELFUSE(8)
- AMPHENOL(4)
- SAMTEC(4)
- DiodesZetex(4)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- 象印マホービン(1)
- カナレ電気(1)
- SP忠男(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- 共立電子産業(1)
- Mono Wireless(1)
- HAMP(ホンダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「smaj」の検索結果
特価

Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA
BOURNS¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。仕様最大クランピング電圧 = 58.1VRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA
BOURNS¥89,980税込¥98,9781セット(5000個)7日以内出荷SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ24CA
BOURNS¥88,980税込¥97,8781セット(5000個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm高さ = 2.41mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A
BOURNS¥839税込¥9231袋(50個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 35.5V, SMAJ22CA
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 35.5V最小ブレークダウン電圧 = 26.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A
BOURNS¥79,980税込¥87,9781セット(5000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 162V, SMAJ100CA
BOURNS¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 162V最小ブレークダウン電圧 = 123V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA
BOURNS¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応