カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(196)
  • RS PRO(15)
  • Vivotek(15)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(9)
  • LITTELFUSE(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • HY Electronic Corp(8)
  • Siretta(8)
  • SPARKFUN(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • brembo(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • RADIALL(3)
  • RF SOLUTIONS(3)
  • onsemi(3)
  • 三菱マテリアル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smb sma」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNS

    DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA

    BOURNS
    689税込758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ30CA

    BOURNS
    969税込1,066
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48A

    BOURNS
    79,980税込87,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 3.5V。最小ブレークダウン電圧 = 53.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.42mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A

    BOURNS
    839税込923
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 35A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.92mm。SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、単方向. 単方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収められています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMAJ33CA

    BOURNS
    89,980税込98,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様方向性タイプ = 双方向最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC最大逆スタンドオフ電圧 = 495Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400WESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.41mm幅 = 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA BOURNS

    Bourns アバランシェダイオード, 58.1V, SMAJ36CA

    BOURNS
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。
    仕様最大クランピング電圧 = 58.1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A

    BOURNS
    919税込1,011
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、単方向
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向
    RoHS指令(10物質対応)対応