カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- LITTELFUSE(1)
- STMicro(1)
- VISHAY(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smbj15ca」の検索結果

Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMBJ15CA
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 50A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMBJシリーズ600 W TVSダイオード、双方向RoHS指令(10物質対応)対応