カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(21)
  • STMicro(18)
  • LITTELFUSE(17)
  • VISHAY(11)
  • DiodesZetex(8)
  • HY Electronic Corp(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • onsemi(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • Sollatek(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc1a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA BOURNS

    Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 87.1V, SMCJ54CA

    BOURNS
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 87.1V●最小ブレークダウン電圧: 60V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 54V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 17.2A●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 7.15×6.25×2.75mm●高さ: 2.75mm●SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 双方向 TVSダイオード

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
関連キーワード
smc cxsm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smc cxsm