カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • サンハヤト(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smd-h05」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 250 μH, 1.2A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-251Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 250 μH, 1.2A, 9.2 x 6 x 5mm, SRF0905-251Y

    BOURNS
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 250 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm奥行き = 6mm高さ = 5mm寸法 = 9.2 x 6 x 5mm許容差 = ±50%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 3.3 μH, 5A, SRP5030T-3R3M

    BOURNS
    599税込659
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 22 μH, 5A, SRP1038A-220M

    BOURNS
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 5 A 、最大 DC 抵抗 74 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ° C
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = SMD許容差 = 20%シリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入

    BOURNS
    819税込901
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.9 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:30%●シリーズ:SRU8043●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:42MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6977-79
  • 積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7043-07
  • 積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-62
  • 積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP7050TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:6MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-26