カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • イスカル(4)
  • メトカル(3)
  • エスコ(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • 東罐興業(2)
  • SEMTECH(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SK11(2)
  • スバル(1)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • グリーンハウス(1)
  • BROADCOM(1)
  • SAMTEC(1)
  • VISHAY(1)
  • TP-LINK(1)
  • イシザキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smtc」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 1Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W1R00JE

    BOURNS
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1
  • Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 5Ω, 2010 (5025M), 0.5W PWR2010W5R00JE

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
    仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5
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
"smtc" BOURNS 【通販モノタロウ】