カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • EKチェーン(31)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • SMC(2)
  • 岡崎精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 南電機(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • ソリマチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr128」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-330M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.5A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-330M

    BOURNS
    42,980税込47,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 9.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-101M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.1A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-101M

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.1Aパッケージ/ケース = 1280長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 150mΩシリーズ = SRR1280コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 4.5MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.3A 12.5 x 12.5 x 7.5mm BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.3A 12.5 x 12.5 x 7.5mm

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7135-31
  • SRR1280-101M BOURNS

    SRR1280-101M

    BOURNS
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • SRR1280-331K BOURNS

    SRR1280-331K

    BOURNS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
  • Bourns 表面実装インダクタ, 270 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-271K BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 270 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-271K

    BOURNS
    42,980税込47,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 450mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.1MHz。最小品質ファクター = 20℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 150 μH, 1.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-151K BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 150 μH, 1.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-151K

    BOURNS
    44,980税込49,478
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 150 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 270mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 4.1MHz。最小品質ファクター = 24℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102K BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 680mA, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-102K

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 680mA。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.7Ω。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。モールドタイプ = あり℃。SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流 高周波数に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-221K BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 1.6A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-221K

    BOURNS
    44,980税込49,478
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 1.6A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 400mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 3.4MHz。最小品質ファクター = 24℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.9A, 12.5 x 12.5 x 7.5mm, SRR1280-470M

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 2.9A。パッケージ/ケース = 1280。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 7.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SRR1280。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 7.5MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。E12値で使用可能 インダクタンス範囲: 最小1.1 μH 定格電流: 10.2 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    RoHS指令(10物質対応)対応