カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- BIGM(丸山製作所)(102)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- EIKO(栄工舎)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(47)
- イスカル(2)
- キタジマ(2)
- キングジム(5)
- サカエ(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
- タカチ電機工業(4)
- フジトク(3)
- ホンダ(12)
- 岡崎精工(2)
- 日動電工(3)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200kΩ スルーホール 1回転型
BOURNS¥189税込¥2081個7日以内出荷サーメット1/4インチ正方形500mW側面調整3362Wシリーズ。BournsR3362Wシリーズ1/4インチ角形単回転TrimpotRトリミングポテンショメータ。ミニチュアパッケージ自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター密閉構造で、苛酷な環境や浸漬洗浄に対応内蔵基板スタンドオフマルチワイヤワイパーにより、接触抵抗の変動を最小化仕様●最大抵抗:200kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3362●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.6mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-51
Bourns 表面実装インダクタ, 360 nH, 6.5A, 4.45 x 4.06 x 1mm, SRP4012TA-R36M
BOURNS¥349,800税込¥384,7801セット(4000個)7日以内出荷SRP4012TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4012TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 SRP4012TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源. 特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 RoHS準拠及びハロゲンフリー インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH. SRP4012TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。 用途には、車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源などがあります。仕様インダクタンス = 360 nH最大直流電流 = 6.5Aパッケージ/ケース = 4012長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 18mΩシリーズ = SRP4012TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 143MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 330 nH, 36.5A, 13.5 x 12.5 x 3.3mm, SRP1238A-R33M
BOURNS¥52,980税込¥58,2781セット(500個)7日以内出荷SRP1238Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRPシリーズは、カルボニルパウダーコア付きの高電流パワーインダクタで、AEC-Q200認定を受けています。. 特長と利点: SRP1238Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.10 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 330 nH最大直流電流 = 36.5Aパッケージ/ケース = 1238長さ = 13.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 3.3mm寸法 = 13.5 x 12.5 x 3.3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1mΩシリーズ = SRP1238Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 85MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら