カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • カラークリエーション(9)
  • SMC(7)
  • 大洋ツール(2)
  • 岡崎精工(1)
  • キングジム(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • TOTO(1)
  • SHK(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • シマデン(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 建機Platform(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr680」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 3.6A, 2.5 x 2 x 1.2mm, SRN2512-R68M

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 8.5A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R68M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 680 nH, 8.5A, 5.7 x 5.2 x 2.8mm, SRP5030T-R68M

    BOURNS
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
    仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 8.5Aパッケージ/ケース = 5030長さ = 5.7mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = SRP5030Tコア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
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
"sr680" BOURNS 【通販モノタロウ】