カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • 東洋バルヴ(4)
  • 小林クリエイト(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 岡崎精工(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • BALLUFF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srf100」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 2.47A, 7.6 x 7.6 x 3.4mm, SRF0703-100M

    BOURNS
    129,800税込142,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    SRF0703シリーズデュアル巻線型チョーク. 複数での使用: 並列、直列、デュアルインダクタ及びトランス 磁気シールド付き、低輻射 用途: 携帯及び固定機器のSepicトポロジ及び電源
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.47Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 7.6mm奥行き = 7.6mm高さ = 3.4mm寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 342mΩシリーズ = SRF0703コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y

    BOURNS
    539税込593
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    989税込1,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-85
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
  • Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
  • Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω BOURNS

    Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω

    BOURNS
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
    仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNS

    Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm

    BOURNS
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-22
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 1000 Ω

    BOURNS
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-47
  • Choke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2A BOURNS

    Choke7x6x3.5mm 1800OMin 1.2A

    BOURNS
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6936-90
  • Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A

    BOURNS
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-01
  • Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A

    BOURNS
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-73
  • Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 225OMin 5.0A

    BOURNS
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-02
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
  • コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-20
  • Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-51
  • Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-89
  • Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入 BOURNS

    Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入

    BOURNS
    219,800税込241,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-13
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    43,980税込48,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-45
  • コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入

    BOURNS
    47,980税込52,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
  • コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入 BOURNS

    コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入

    BOURNS
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75
  • Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNS

    Bourns コモンモードチップインダクタ

    BOURNS
    509税込560
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷