カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「srf1a」の検索結果
特価

Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 1A, SRF0905-250Y
BOURNS¥109,800税込¥120,7801セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-20
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-85
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-22
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-45
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入
BOURNS¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75
Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-89
Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-13
Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(1200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-51
表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(2000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入
BOURNS¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-7043-32
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入
BOURNS¥639税込¥7031セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-7046-19
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 500個入
BOURNS¥35,980税込¥39,5781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-59
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,398税込¥1,5381セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入
BOURNS¥51,980税込¥57,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32