カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • VISHAY(17)
  • 河村電器産業(12)
  • Canon(6)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • スーパーツール(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • SMC(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • タチカワ(2)
  • パイロット(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 行田電線(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srf2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
  • 表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入

    BOURNS
    499税込549
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-7043-32
  • Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNS

    Bourns コモンモードチップインダクタ

    BOURNS
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y

    BOURNS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
    仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y

    BOURNS
    419税込461
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 2 mH, 600mA, SRF0905-202Y

    BOURNS
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 2 mH。最大直流電流 = 600mA。パッケージ/ケース = 0905。長さ = 0mm。奥行き = 5mm。シールド = あり。許容差 = 50%。シリーズ = SRF0905。コア材料 = フェライト。Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y

    BOURNS
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANトランス 1セット 10個入 BOURNS

    LANトランス 1セット 10個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics Base-T チップ LAN トランスペアは、EMI 低減用のコモンモードチョーク SRF2012A-801Y を備え、-40 → +85 ℃ の拡張温度範囲で動作します。表面実装型 -1.1 db の挿入損失
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7×3.22×2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:223-1752アズワン品番65-7218-63
  • 表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入

    BOURNS
    559税込615
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライトアズワン品番65-7044-01
  • Bourns 積層表面実装インダクタ BOURNS

    Bourns 積層表面実装インダクタ

    BOURNS
    5,798税込6,378
    1リール(100個)
    7日以内出荷
rf2060特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rf2060