カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- 東洋バルヴ(4)
- 小林クリエイト(2)
- 前澤化成工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「srf200」の検索結果

Bourns コモンモードチョークコイル SRF0905 200 Ω
BOURNS¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-510Y
BOURNS¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 22 μH, 200mA, 4.5 x 3.2 x 2.8mm, SRF4532-220Y
BOURNS¥5,698税込¥6,2681セット(100個)7日以内出荷バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入
BOURNS¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入
BOURNS¥47,980税込¥52,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(2000個)7日以内出荷最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入
BOURNS¥479税込¥5271セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライトアズワン品番65-7044-01