カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- ヤマト特殊鋼(3)
- 井筒製作所(2)
- ナゴヤ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「srn-8a」の検索結果
特価

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.7A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-330M
BOURNS¥759税込¥8351袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.7A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 145mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 20℃。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3.1A, 8 x 8 x 4mm, SRN8040-100M
BOURNS¥46,980税込¥51,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.8 μH, 3.7A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R8Y
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1.8 μH。最大直流電流 = 3.7A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 20mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 4.2A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-1R0Y
BOURNS¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 4.2A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 14mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.9A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-150M
BOURNS¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.9A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -40℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 1.5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-330M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 1.5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 188mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 68 μH, 1A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-680M
BOURNS¥34,980税込¥38,4781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 68 μH。最大直流電流 = 1A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 351mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 6MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 800mA, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-101M
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 800mA。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 494mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 5MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 5A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-3R3Y
BOURNS¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 30mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 27MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 6A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-2R2Y
BOURNS¥33,980税込¥37,3781セット(1000個)7日以内出荷インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±30%。最大直流抵抗 = 25mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 35MHz。最小品質ファクター = 15℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-470M
BOURNS¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 1.3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 257mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 13℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100M
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3A。パッケージ/ケース = 6045。長さ = 6mm。奥行き = 6mm。高さ = 4.5mm。寸法 = 6 x 6 x 4.5mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 59mΩ。シリーズ = SRN6045。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 1 μH, 7.8A, SRN8040-1R0Y
BOURNS¥579税込¥6371セット(10個)7日以内出荷インダクタンス = 1 μH。最大直流電流 = 7.8A。長さ = 8mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。AEC-Q200. SRN8040シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN8040シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、0.5 → 330 uHのインダクタンス範囲、最高で12 Aの定格電流、-55 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入
BOURNS¥869税込¥9561セット(10個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7044-36
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入
BOURNS¥519税込¥5711セット(5個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-78
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-78
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-32
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入
BOURNS¥829税込¥9121セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入
BOURNS¥819税込¥9011セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(1000個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03