カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- JSH(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アズワン(1)
- オーエッチ工業(1)
- 廣杉計器(1)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sru-6」の検索結果

Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y
BOURNS¥55,980税込¥61,5781セット(800個)7日以内出荷SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応