カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • ハンマーキャスター(6)
  • ネグロス電工(5)
  • 廣杉計器(2)
  • アズワン(1)
  • パイロット(1)
  • 三菱電機(1)
  • 栃木屋(1)
  • シグマ光機(1)
  • 林電工(1)
  • 絆工房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sru1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SRU1048シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 18.5mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm

    BOURNS
    919税込1,011
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm

    BOURNS
    139税込153
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRU1048許容差±30%
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
  • 積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入

    BOURNS
    699税込769
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.9 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:30%●シリーズ:SRU8043●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:42MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6977-79