カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • スバル(224)
  • SMC(117)
  • Texas Instruments(79)
  • ホンダ(61)
  • CKD(59)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • BAGSTER (バグスター)(51)
  • イチネンTASCO(48)
  • SKC(環境測定)(38)
  • コガネイ(23)
  • 潤工社(20)
  • 河村電器産業(18)
  • エスコ(16)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • TRUSCO(12)
  • TDKラムダ(11)
  • 象印マホービン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入BOURNS
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP7050TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:6MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-26
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 25A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-4R7MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 25A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 5.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 15MHz最小品質ファクター = 20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 28A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-3R3MBOURNS
529税込582
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 28A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.9mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 17MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 12.5A, 17.3 x 6.7 x 16.9mm, SRP1770TA-150MBOURNS
539税込593
1個
5日以内出荷
SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 12.5A長さ = 17.3mm奥行き = 6.7mm高さ = 16.9mm寸法 = 17.3 x 6.7 x 16.9mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 20.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 7MHz動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
389税込428
1セット(10個)
6日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-72
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
649税込714
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入BOURNS
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7047-92
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 1000個入BOURNS
48,980税込53,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1.9 A の DC 電流に対応しています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.9A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-89
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入BOURNS
939税込1,033
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入BOURNS
369,800税込406,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 1.8 A、最大 DC 抵抗 243 m Ω のセラミックコア素材が付属しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6977-97
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-03
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入BOURNS
369,800税込406,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 8.5 A、最大 DC 抵抗 27 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-88
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入BOURNS
47,980税込52,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-26
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  2×1.6×1mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mmBOURNS
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズSRN2010TA材質(コア)フェライト
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
Bourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 47 μH, 1.9A, SRP7050TA-470MBOURNS
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.9A長さ = 6.6mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 20%シリーズ = SRP7050TAコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6×6×4.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mmBOURNS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
シールドYシリーズSRN6045TA材質(コア)フェライト
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3MBOURNS
269,800税込296,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mmBOURNS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN3015TAシールドY材質(コア)フェライト
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7043-07
表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 4.7 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
629税込692
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:4mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN4018TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:0アズワン品番65-7039-96
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
47,980税込52,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入BOURNS
729税込802
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-13
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入BOURNS
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  8×8×3.7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
許容差±20%シリーズSRN8040TA材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
シリーズSRN3012TAシールドY材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 1000個入BOURNS
45,980税込50,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流が 1.2 A となっています。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6980-31
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入BOURNS
759税込835
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●Irms:2.30A(typ.) ●Isat:3.30A(typ.) ●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-63
表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入BOURNS
649税込714
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7044-28
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7046-40
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 10個入BOURNS
899税込989
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセント付きで、最大 3.2 A の DC 電流で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7044-36
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 5個入BOURNS
569税込626
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 4.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-78
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mmBOURNS
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN8040TA許容差±20%動作温度(℃)最小-55材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3×3×1.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mmBOURNS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
シリーズSRN3015TA許容差±20%シールドY材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-32
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 5個入BOURNS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-62
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6976-78
表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入BOURNS
62,980税込69,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入 BOURNS表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入BOURNS
54,980税込60,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-61