カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(4)
- CKD(53)
- MICROCHIP(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- ParkerTAIYO(20)
- SMC(94)
- Texas Instruments(129)
- TRUSCO(7)
- YAGEO(9)
- イチネンTASCO(22)
- コガネイ(36)
- スバル(125)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- 三木プーリ(6)
- 五藤歯車(11)
- 堀内機械(9)
- 椿本チエイン(6)
- 象印マホービン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入
BOURNS¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7016-76
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入
BOURNS¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力が 63 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7015-13
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入
BOURNS¥3,298税込¥3,6281セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入
BOURNS¥3,298税込¥3,6281セット(10000個)7日以内出荷BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-6978-98
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
BOURNS¥5,498税込¥6,0481セット(10000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6971-99
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
BOURNS¥3,598税込¥3,9581セット(10000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入
BOURNS1セット(10000個)取扱停止中Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-48
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷から8日以内出荷シリーズSRN6045TAシールドY材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 12A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-220M
BOURNS¥68,980税込¥75,8781セット(200個)7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 12Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 26.5mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 5MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 68 μH, 7A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-680M
BOURNS¥69,980税込¥76,9781セット(200個)7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定). Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。 このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。. 特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線 高い飽和電流 動作温度範囲: -40 → 150 ℃仕様インダクタンス = 68 μH最大直流電流 = 7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 80mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 2MHz動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 8.7A, 17.3 x 16.9 x 6.7mm, SRP1770TA-470M
BOURNS¥66,980税込¥73,6781セット(200個)7日以内出荷SRP1770TAシリーズシールド付きパワーインダクタ(AEC-Q200認定)。Bourns SRP1770TA SMDパワーインダクタは、高い飽和電流に対応するカルボニルパウダーコアで構成されています。パワーインダクタはシールド付きの構造であるため、電磁放射が低レベルに抑えられます。提供されるインダクタンス範囲は、1 → 100 μHです。このSMDパワーインダクタはAEC-Q200で、運転支援デバイス、照明、情報 / 娯楽システムなどの車載システムに適しています。その他の用途としては、電源やDC-DCコンバータに適しています。特長と利点: カルボニルパウダーコア、エナメル塗装銅線、高い飽和電流仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 8.7Aパッケージ/ケース = 1770 年長さ = 17.3mm奥行き = 16.9mm高さ = 6.7mm寸法 = 17.3 x 16.9 x 6.7mmシールド = あり許容差 = ± 20%最大直流抵抗 = 55mΩシリーズ = SRP1770TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 3MHzインダクタ構造 = 巻線型動作温度範囲:-40 → 150 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3M
BOURNS¥299,800税込¥329,7801セット(3000個)8日以内出荷SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら