カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(4)
  • Texas Instruments(132)
  • スバル(128)
  • SMC(94)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • CKD(53)
  • コガネイ(36)
  • イチネンTASCO(23)
  • ParkerTAIYO(20)
  • 五藤歯車(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • 堀内機械(9)
  • YAGEO(9)
  • 象印マホービン(8)
  • TRUSCO(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 三木プーリ(6)
  • MICROCHIP(6)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta040」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 100個入

    BOURNS
    85税込94
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-7016-76
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mW
  • SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 63mW 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,598税込3,958
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    BournsElectronics抵抗器は、定格電力が63mWで動作し、厚膜技術で動作します。許容差:1%動作温度:-55→155℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:63mWアズワン品番65-6978-98
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    3,998税込4,398
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    4,398税込4,838
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6971-99
  • SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNS

    SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入

    BOURNS
    4,398税込4,838
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-48
  • Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3M BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 3.3 μH, 3.5A, 4.45 x 4.06 x 1.8mm, SRP4020TA-3R3M

    BOURNS
    299,800税込329,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    SRP4020TAシリーズ車載用高電流シールドパワーインダクタ. SRP4020TAシリーズ車載用SMDインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。SRP4020TAの用途: 車載システム(ドライバアシスタント、情報、エンターテイメント、照明) DC-DCコンバータ 電源特長と利点: AEC-Q200認定 シールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.1 → 15 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー. SRP4020TAシリーズ車載用SMD高電流シールドパワーインダクタはカルボニルパウダーコア製で、高飽和電流とシールド構造により電磁放射を抑えています。用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
    仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 4020長さ = 4.45mm奥行き = 4.06mm高さ = 1.8mm寸法 = 4.45 x 4.06 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 76mΩシリーズ = SRP4020TAコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 40MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm

    BOURNS
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN3012TAシールドY材質(コア)フェライト
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  2×1.6×1mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 2×1.6×1mm

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN2010TA材質(コア)フェライト
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  シールド 3×3×1.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN3015TA許容差±20%シールドY材質(コア)フェライト
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm

    BOURNS
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    シリーズSRN3015TAシールドY材質(コア)フェライト
フレーム 4040特集