カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- YAGEO(61)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- イチネンTASCO(19)
- VISHAY(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- スズキ(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- スバル(1)
- Kawasaki(1)
「ta163」の検索結果

SMDレジスタ 1206 3216M 500mW 1セット 500個入
BOURNS¥5,298税込¥5,8281セット(500個)7日以内出荷Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 500 mW で動作し、薄膜技術に対応しています。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.01%●定格電力:500mWアズワン品番65-6979-75
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
BOURNS¥11,980税込¥13,1781セット(5000個)7日以内出荷Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、4.7 Ω の抵抗と 250 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6961-76