カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(17)
  • Jabra(4)
  • NOK(15)
  • TOYOX(トヨックス)(35)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(4)
  • オオサワ&カンパニー(3)
  • カトウ工機(7)
  • サンドビック(101)
  • セキスイ(4)
  • テザック(5)
  • ナンシン(42)
  • マルツエレック(7)
  • ヤガミ(300)
  • ユキワ精工(4)
  • ライン精機(5)
  • 外山電気(10)
  • 東部(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc型」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E

    BOURNS
    ¥209税込¥230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E

    BOURNS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-202E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-202E

    BOURNS
    ¥349税込¥384
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.15WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 表面実装 1回転型 TC33X-2-203E

    BOURNS
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.15WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-502E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-502E

    BOURNS
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
etc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • etc
  • ntc