カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- DUMONT(デュモン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- PITWORK(日産)(3)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WIZnet Inc(5)
- エマノン(2)
- オチアイ(8)
- シンセイ(1)
- テスコム(1)
- ニッサン(2)
- ファンディーナ(2)
- マックステル(1)
- マルエヌ(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 第一大宮(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-202TLF
BOURNS¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F-TWツマミ調整RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-203TLF
BOURNS¥389税込¥4281個9日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F-TWツマミ調整RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら