カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • RS PRO(433)
  • WURTH ELEKTRONIK(254)
  • TRACO POWER(132)
  • フエニックス・コンタクト(88)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(47)
  • Murata Power Solutions(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • EPCOS(42)
  • SMC(37)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • AMPHENOL(22)
  • UNION(ユニオン)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • FINDER(14)
  • SIEMENS(13)
  • ZF CHERRY(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-40」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17ABOURNS
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4ABOURNS
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1ABOURNS
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 200mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 2.5Ω。最大抵抗 = 7.5Ω。電力損失 = 0.38W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1ABOURNS
659税込725
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 300mA。定格電圧 = 15V。動作時間 = 1s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS
749税込824
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 1A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V dc SF-0603S300-2BOURNS
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5ABOURNS
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
動作電流 = 5A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 10.3s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 12mm。高さ = 18.3mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.025Ω。最大抵抗 = 70mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25ABOURNS
799税込879
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603BOURNS
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2.5A, 32V dc SF-1206S250-2BOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電流 = 2.5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603BOURNS
349税込384
1袋(5個)
翌々日出荷
動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5ABOURNS
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1ABOURNS
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75ABOURNS
539税込593
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6ABOURNS
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85ABOURNS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4ABOURNS
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.3A 60V 0.65A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.3A 60V 0.65ABOURNS
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.3A動作時間 = 5.3s保持電流 = 0.65A長さ = 9.7mm高さ = 15.2mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.27Ω最大抵抗 = 720mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3ABOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35ABOURNS
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 22A 16V 11ABOURNS
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 22A動作時間 = 20s保持電流 = 11A長さ = 24.2mm高さ = 32.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.003Ω最大抵抗 = 14mΩ電力損失 = 4.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 60V 0.9A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.8A 60V 0.9ABOURNS
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 7.2s保持電流 = 0.9A長さ = 11.7mm高さ = 16.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.14Ω最大抵抗 = 470mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05ABOURNS
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 100mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 5s。保持電流 = 0.05A。電流 Max = 40 A。長さ = 8mm。高さ = 8.3mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 7.3Ω。最大抵抗 = 22Ω。電力損失 = 0.22W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2BOURNS
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 16A 30V 8ABOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 16A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 18.8s。保持電流 = 8A。電流 Max = 40 A。長さ = 24.2mm。高さ = 32.9mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.005Ω。最大抵抗 = 30mΩ。電力損失 = 4W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2BOURNS
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 50V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。抵抗 = 175mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 7A, 24V dc SF-1206S700-2BOURNS
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 7A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V dc SF-0603S200-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 2A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 1.6A, 32V dc SF-0603S160-2BOURNS
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 1.6A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 63V dc SF-1206S050-2BOURNS
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 63V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75ABOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 7.5A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 24s。保持電流 = 3.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 23.51mm。高さ = 29.51mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.03Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 3.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6ABOURNS
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 3.2A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 11.4s。保持電流 = 1.6A。電流 Max = 40 A。長さ = 13.94mm。高さ = 19.94mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.09Ω。最大抵抗 = 220mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2 BOURNSBourns ノンリセッタブルヒューズ 4A, 24V dc SF-1206S400-2BOURNS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電流 = 4A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 3.1mm。本体幅 = 1.55mm。本体高さ = 0.6mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.1 x 1.55 x 0.6mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9ABOURNS
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ